{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Norma | DIN 702-3 | |
Upínanie krátkeho kužeľa | 5 | |
Typ | 200 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 7 mm - 207 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 71 mm - 214 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 6,8 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 206 mm | |
Prietok E | 52 mm | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 82,563 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
Kľúč Vnútorný štvorhran K | 12 mm | |
Hmotnosť | 16,5 kg | |
maximálne otáčky | 4 600 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313130 200/5 | |
Číslo výrobcu | 437504 |