{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Šírka stopky b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Viacnásobný upínač VDI |
Číslo položky | 319191 40 | |
EAN/GTIN | 4045197624925 |