{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť VARIA | VX3 | |
Veľkosť VDI | 25 | |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 25 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319853 25/VX3 | |
Číslo výrobcu | 19.25VX3 |