{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 6 | |
Vonkajší ⌀ A | 250 mm | |
Prietok E | 76 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 83 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 124 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M12 | |
Štvorhranný kľúč K | 12 mm | |
Hmotnosť | 28 kg | |
maximálne otáčky | 2 700 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310750 250/6 |