Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínač nástrojov pre prípravok na montáž nástroja PSC 80

Č. pol.: 358668 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť upínania 80 mm
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358668 80

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Znak:
  • Upínač nástroja 4×90° indexovateľný.
  • Všetky adaptéry s upínacou skrutkou.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka