Art. č.: 380863

Ruční odmagentizovací přístroj

Značka: SAV
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
€ 630,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Lehké pouzdro pro snadnou manipulaci a kabel 3m s konektorem.
  • Přívod proudu 230 V / 50 Hz, stupeň krytí IP42, příkon 220 VA. Automatické vypnutí při teplotě > 50 °C. Doba zapnutí 30%.

Použití:

Pro odmagnetizování povrchů větších obrobků. Mobilní použití.

Technické údaje

Druh produktu
Odmagnetovací zařízení

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku