Vŕtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Kovové vyhotovenie 13-1/2

Č. pol.: 342205 13-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-1/2
Rozsah upínania 1,5 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 42,7 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 64,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 72,4 mm
Upínač 1/2-20 palec
maximálny výkon stroja 1 100 W
Radiálne zablokovanie Áno
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342205 13-1/2
EAN/GTIN 4019208414935
Číslo výrobcu 1328310

Popis

Prevedenie:

  • Bezkľúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).
  • Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.
  • Dobrá presnosť vystredeného behu.
  • Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).

S ochranou proti nájazdu.
Upínacie fazety z tvrdokovu na zníženie opotrebenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka