Nôž pre automatické odizolovacie kliešte 6/N

Č. pol.: 728710 6/N
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Meha OB/UN 6² SPX 3
pre prierez vodiča 6 mm2
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728710 6/N
EAN/GTIN 4008190020156
Číslo výrobcu 9054030000

Popis

Vhodné pro:

Odizolovacie kliešte Č. 728613: Veľ. 6

Rozsah dodávky:

Horný/dolný nôž, tlaková pružina a dĺžkový doraz.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    pre prierez vodiča Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka