{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Napätie | 230 V | |
Výkon | 3,7 kW | |
Vnútorný ⌀ obrobku od | 20 mm | |
Vonkajší ⌀ obrobku do | 400 mm | |
maximálna hmotnosť obrobku | 80 kg | |
Teplota Rozsah regulácie | 20 °C - 250 °C | |
Dĺžka | 420 mm | |
Šírka | 280 mm | |
Výška | 345 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Indukčný ohrievač |
Číslo položky | 883965 | |
EAN/GTIN | 2050001919236 | |
Číslo výrobcu | 110.1307 |