Art. č.: 48226210

PLIERS 250mm WP Plier - 1pc

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
23,10 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: Milwaukee®

Informace

Technické údaje

Druh produktu Rohr- und Wasserpumpenzange
Katalogové číslo 48226210
EAN / GTIN 045242342242
Manufacturer number 48226210
L-číslo L00800 312

Popis produktu

Popis:

For gripping, fastening and holding work pieces.. One hand push button adjustment for fast and firm grip.. Fine scale adjustment positions for precise grip. Less downtime and more efficiency.. Self locking button for fast and firm adjustment.. V-groove jaws with profile for firmer grip, more precise fit and reduced slipping. Special teeth hardening 60 HRC.. Made from Nickel and Chrome forged alloy steel for best durability and good rust protection.. Ergonomic and durable overmolded grips add comfort and last longer.. Deburring head and handle design. No need for extra tools.. Available in 3 lengths for optimum leverage.. Ergonomic slim design to allow access in confined areas.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku