{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Označenie výrobcu | TwinForce | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 5,5 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3,2 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Kliešte čierno atramentované, leštená hlava | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | Áno | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723180 180 | |
EAN/GTIN | 4003773074779 | |
Číslo výrobcu | 73 72 180 |