Pákové nožnice

Č. pol.: 732000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hlava noža s prevodom a nastavovacou skrutkou. Stabilné lakované rúrové rameno s gumovými rukoväťami.

Použitie:

Na rezanie ocele do pevnosti v ťahu cca 1200 N/mm2.

Materiál:

Nôž z chróm-legovanej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Náhradní díl:

Pozri č. 732040

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka