Art. č.: 726922 110
Sleva
Doprodej
Akční cena platná do 3.10.2021
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 20,25 €
€ 13,30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
Značka: GARANT
Elektrická izolace EGB/ESD
Řezná fazetka velmi jemá fazetka
Alternativa k tomuto produktu

Popis produktu

Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. 2složkové rukojeti 2K z odvodivého materiálu. Vhodné dle ESD.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflekční fosfátovanou vrstvou.

Technické údaje

Celková délka 110 mm
Elektrická izolace EGB/ESD
Řezná fazetka velmi jemá fazetka
Délka hlavy 10 mm
Šířka hlavy 10 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,6 mm
Materiál uhlíková ocel (C70)
Povrch antireflexně fosfátovaný
Druh produktu Řezací kleště

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku