Art. č.: 821300

Ohýbací kleště na měděné trubky

Značka: virax

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
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
€ 64,02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Úhel ohybu až 180° při nejmenším možném poloměru bez deformace trubky. Ohebný prvek s nastavením stupňů.
Silný tvar, kovaný z oceli; kadmiovaný.

Použití:

K ohýbání měkkých měděných trubek. Protože lze kleště nasadit i uprostřed trubky, je možno všemi směry ohýbat protioblouky zcela bez přechodů a nástavců.

Technické údaje

Druh produktu
Svěrka, ohýbačka

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku