Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Klzná pätka 16

Č. pol.: 822120 16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre vonkajší ⌀ rúrok 16 mm
Druh produktu Klzné teleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 822120 16
Číslo výrobcu 581444

Popis

Vhodné pro:

Zariadenie na ohýbanie rúrok č. 822010.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Pre vonkajší ⌀ rúrok Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka