Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pár upínacích klátikov M

Č. pol.: 820970 M

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obrubovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 820970 M
Číslo výrobcu 26011

Popis

Vhodné pro:

vonkajší ⌀ rúrky: 4,75/5; 6; 8; 9; 10 mm
Dvojitá lemovacka kompletná: č. 820900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka