• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Lemovacia vložka metrická 4,75/5

Č. pol.: 820930 4,75/5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obrubovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 820930 4,75/5
Číslo výrobcu 26001

Popis

Použitie:

Na rúrky s ⌀ 4,75 a 5 mm.

Vhodné pro:

vonkajší ⌀ rúrky: 4,75/5 mm
Dvojitá lemovacka kompletná: č. 820900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka