Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Dierkovač 70

Č. pol.: 832000 70

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ otvoru 70 mm
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 832000 70
Číslo výrobcu 832000 70

Popis

Prevedenie:

Silný, kovaný tvar, odolný špeciálny lak; píšťala (rezná časť) bez povrchovej úpravy. Vnútro mierne kónické na odstránenie výrezov.

Použitie:

Na dierovanie a vytváranie tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku, látky alebo podobných materiálov.

Poznámka:

Použite ako podložku pri prerážaní dreva, kože alebo podobných materiálov.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Pre ⌀ otvoru Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka