Vnútorná a vonkajšia fréza na rúrky

Č. pol.: 819550
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 50 mm
50 mm
Počet rezných hrán Z 3
Pre ⌀ rúry 4 mm - 42 mm
Materiál púzdra Plastový plášť
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819550
EAN/GTIN 7290003237913
Číslo výrobcu SP81005

Popis

Prevedenie:

Jedna strana na vnútorné odihľovanie, druhá strana na vonkajšie odihľovanie. Plastový plášť s frézou s 3 reznými hranami. Na rúry s priemerom 4 − 42 mm. Na opracovanie rukou.

Poznámka:

Vhodné najmä pre medené rúry. Nie pre plastové rúry.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka