• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Súprava náhradných čepelí 10-dielne 10

Č. pol.: 842037 10
Nastavte cenu 10 ks (0,86 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 43 mm
Šírka čepele 22 mm
Hrúbka čepele 0,4 mm
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842037 10
EAN/GTIN 4002632914904
Číslo výrobcu 3704060

Popis

Vhodné pro:

Bezpečnostný nôž č. 842025 (po kategóriu 48), 842030; 842035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka