{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Celková dĺžka | 118 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Dĺžka hlavy | 18 mm | |
Šírka hlavy | 10 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Kĺb | nastaviteľné | |
Prevedenie čeľustí | špicatý, skosený | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
Povrch | čierno brunované | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726880 118 | |
EAN/GTIN | 7314150051427 | |
Číslo výrobcu | 8248 |