Prevedenie:
- Akumulátorová priama brúska rezistentná voči prachu a vysokovýkonná.
- Bezúdržbový bezkefový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.
- Ideálna na každé použitie. Optimálny počet otáčok zosúladený so všetkými brúsnymi prostriedkami a materiálmi vďaka plynulej elektronickej predvoľbe otáčok.
- Maximálny pracovný pokrok vďaka lítium-iónovým akumulátorom FEIN HighPower. Výkonné články s trvalo vysokým odberom prúdu a o 75 % vyššou intenzitou prúdu ako u akumulátorov Li-Ion.
- Veľmi pokojný chod a práce bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru, ktorý je oddelený od krytu a so 4 prídavnými tlmičmi vibrácií.
- Rozsiahla ochrana používateľa: jemný nábeh, ochrana proti opätovnému nábehu, elektronická ochrana proti preťaženiu.
- Samostatná elektronika motora v oblasti rukoväte chránená pred prachom.
Poznámka:
Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073834 a nasl.
Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.