Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Odizolovač káblov

Č. pol.: 728085

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728085
Číslo výrobcu AV6220

Popis

Prevedenie:

Rezač vonkajšieho opláštenia na odstránenie všetkých vrstiev plastovej izolácie od ⌀ kábla 25 mm. Rezanie bez vysokého vynaloženia sily na základe princípu račne. Vhodné pre pozdĺžne a kruhové rezy. Nastaviteľná hĺbka rezu 0 – 5 mm. S vymeniteľnou otočnou čepeľou.

Výhoda:

Možnosť odpláštenia izolácie na ľubovoľnom mieste kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka