• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK viacúčelový vrták dlhý s upínaním SDS-plus 6

Č. pol.: 787060 6
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 6 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka SDS Plus
Dĺžka špirály 100 mm
Celková dĺžka 160 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787060 6
Číslo výrobcu 4932373918

Popis

Prevedenie:

Karbidová doštička s ostro brúsenými reznými hranami a viacúčelovým uhlom reznej hrany. Presné vŕtanie aj na tvrdých povrchoch vďaka strediacemu zábrusu. Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

Použitie:

Na vŕtanie rôznych materiálov aj počas jedného pracovného kroku:
  • tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.
  • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
  • Armovacie železo v betóne.

Poznámka:

  • Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!
  • Rýchlejšie vŕtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vŕtačkách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka