{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ | 24 mm | |
Celková dĺžka | 450 mm | |
Dĺžka špirály | 400 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 24X450 | |
Číslo výrobcu | 4932307087 |