{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
pre ⌀ viacvetvových vodičov | 55 mm | |
pre jednodrôtové vodiče meď/hliník | 450 / 500 mm2 | |
Celková dĺžka | 430 mm | |
s funkciou račne | áno | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 731220 430 | |
EAN/GTIN | 2050001009319 | |
Číslo výrobcu | 80-067 |