Art. č.: 731750

Kompaktní pákové nůžky CoBolt®

Značka: KNIPEX®

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
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
€ 29,26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vysoký výkon ve střihu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity induktivně kalené (cca 64 HRC).
Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

Pro dráty do 2000 N/mm2 pevnost v tahu.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technické údaje

Označení výrobce
CoBolt®
Břit
kalené
Rukojeť
s plastovým potahem
Materiál
Chromvanadiová elektroocel
Povrch
černě atramentované
s otevírací pružinou
ne

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku