Art. č.: 726280

Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava KW

Značka: LINDSTRÖM®

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
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
€ 56,39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

Materiál:

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

Technické údaje

Elektrická izolace
EGB/ESD
Řezná fazetka
bez fazetky
Materiál
vysoce výkonná legovaná ocel
Tvar hlavy
oválný
Rukojeť
plastové potahy rukojetí
Výrobní postup
induktivně kalené břity (63 − 65 HRC)
Povrch
černěné
s otevírací pružinou
ano

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku