Art. č.: 713550

Ploché zaoblené kleště zahnuté, leštěné

Značka: KNIPEX®

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
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
€ 18,02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Rukojeti potažené plastem. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technické údaje

Tvar čelistí
zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma
DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí
Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí
vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť
s plastovým potahem
Materiál
Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch
černě atramentované

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku