Art. č.: 719965

Kleště na páskové pružinové spony

Značka: KNIPEX®

Informace o produktu

Kleště na páskové pružinové spony

na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
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
€ 46,32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Na základě siko kleští Cobra® s možností jemného nastavení zářezů. Se speciálními čelistmi k přidržování samoupínacích hadicových spon; čelisti otočné o 360°. Kleště černě atramentované.

Výhoda:

Vynaložení minimální síly díky velkému pákovému převodu. Rozevření až 80 mm.

Použití:

Pro bezpečné uchopení samoupínacích hadicových spon, standardních, prostorově úsporných a drátových spon a páskových pružinových objímek.

Technické údaje

Provedení rukojeti
s plastovým potahem
Materiál
Chromvanadiová elektroocel, kovaná, kalená v olejové lázni
Povrch kleští
šedě atramentované
Čelist otočná o 360°
ano
Brzdy rychloposuvu
ano
Druh produktu
Svěrné kleště

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku