{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 170 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 759725 1 | |
Číslo výrobcu | GK1008B |