Nožnice na plech na plynulé strihanie s HSS ostrím 350

Č. pol.: 760550 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 350 mm
Dĺžka ostria 65 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 760550 350
EAN/GTIN 4010220000403
Číslo výrobcu D418-350

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.
S reznými hranami HSS (HRC 65). Mimoriadne dlhá životnosť rezných hrán (na všetky plechy, plechy V2A a tvrdé plechy do 1,0 mm).

Použitie:

Špeciálne na dlhé a priebežné rezy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka