Odizolovač káblov s odizolovacími čepeľami pre CAT / krútené dvojlinky 4,5-10

Č. pol.: 728075 4,5-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PC-CAT
Celková dĺžka 124 mm
pre ⌀ káblov 4,5 mm - 10 mm
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728075 4,5-10
EAN/GTIN 4011391301610
Číslo výrobcu 30161

Popis

Prevedenie:

Dutá pastová rukoväť s pevne zaliatymi nožmi. Jednoduché „odizoilovanie v zásuvkách“. Nôž s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre dlhšiu životnosť.
S nožmi na okrúhly rez a odizolovacími nožmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka