Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Systém ochrany dýchacích ciest s ventilátorom optrel® e3000x E3000

Č. pol.: 097978 E3000

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097978 E3000
Číslo výrobcu 4551.000.G

Popis

Prevedenie:

Konštantná ochrana dýchacích ciest počas celého procesu zvárania. Vďaka ventilačnej jednotke je neustále privádzaný vyčistený vzduch. To umožňuje nerušenú prácu bez odporu pri dýchaní. Navyše je zabránené tvorbe potu a nahromadeniu tepla v maske. Integrovaný snímač monitoruje prúd vzduchu, ktorý je možné v prípade potreby regulovať v troch stupňoch. Pomocou otočného spínača je možné do oblasti čela privádzať 20 vzduchu na dodatočné chladenie.

Norma:

EN 12941

Vhodné pro:

  • Č. 097977 veľ. AIR automatická zváračská maska s prívodom čerstvého vzduchu optrel® vegaview2.5
  • Č. 097193 veľ. AIR ochranný tvárový štít optrel® clearmaxx
  • Č. 097947 veľ. AIR automatická zváračská maska s prívodom čerstvého vzduchu optrel® panoramaxx

Rozsah dodávky:

Vzduchová hadica, predradený filter, filter častíc TH3, štandardný akumulátor, nabíjačka a veko filtra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka