Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár UltraNitril 381 9

Č. pol.: 094755 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    17,88 € / pár
  • Od 12 pár
    14,90 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 72
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 9
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Bavlna
AQL 1,5
Dĺžka 355 mm
Hrúbka 0,95 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Materiál výplne bavlnený úplet
Hrúbka steny 0,85 mm
Norma/vyhláška EN 374
EN EN 374
bez silikónov áno
Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % <10 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % 120-240 min
Čas prenikania pri etanole 95 % 240-480 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri metanole 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 60-120 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094755 9
EAN/GTIN 3245423814194
Číslo výrobcu 381 9

Popis

Prevedenie:

Protichemické rukavice Stansolv AK22, s vnútornými rukavicami z bavlneného úpletu pre najvyšší komfort pri nosení, nitril, EN 374, hrúbka 0,85 mm, odolné voči tekutinám, bez silikónu, vhodné pre používanie s potravinami podľa FDA, mimoriadne dobrá mechanická odolnosť. Dĺžka 35,5 cm, CE 3121.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka