{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Obsah | 10 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Taeki | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá | |
Norma | EN 407 | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 31,8 g | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 5 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 2 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | áno | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094530 8 | |
EAN/GTIN | 4059904096615 | |
Číslo výrobcu | 6705 GR.L, BUND GELB |