• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.
Art. č.: 719521 46

Bezpečnostní sandál LONNY red Easy ESD S1P, velikost 46

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
92,61 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S1P
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada LONNY
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Barva rot
Druh produktu Sicherheitssandale
Katalogové číslo 719521 46
EAN / GTIN 4030839347997
Manufacturer number 719521-46
L-číslo L00790 1675

Popis produktu

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/Mesh
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce SPORTIVE ESD černá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • Podrážka z TPU/PU MAXXIMO
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Bezkožené vybavení
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od BASF

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku