• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.
Art. č.: 7215402-47

Bezpečnostní nízká obuv MATS ESD S2 Typ 2, velikost 47

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
88,34 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S2
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada MATS
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 47
Druh produktu Sicherheitshalbschuh
Katalogové číslo 7215402-47
EAN / GTIN 4030839198117
Manufacturer number 7215402-47

Popis produktu

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka ERGO-ACTIVE ESD po celé délce (jako standardní střední)
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka ERGO-ACTIVE z TPU/PU s TPU-pivoty
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku