Art. č.: 722551 36

Bezpečnostní nízká obuv IMPULSE green Low ESD S1P, velikost 36

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
92,61 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S1P
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S1P
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada IMPULSE
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Barva grün
Druh produktu Sicherheitshalbschuh
Katalogové číslo 722551 36
EAN / GTIN 4030839242995
Manufacturer number 722551-36

Popis produktu

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s poloortopedickou vložkou ESD šedá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • TPU/PU podrážka BIOMEX DYNAMICS
  • Ochrana špičky odolná proti oděru
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Bezkovové vybavení
  • Elastický systém šněrování s individuálním rychloupínacím systémem

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku