Art. č.: 727821 41

Bezpečnostní nízká obuv HORIZON Low ESD S3, velikost 41

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
96,87 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada HORIZON
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Druh produktu Sicherheitshalbschuh
Katalogové číslo 727821 41
EAN / GTIN 4030839246474
Manufacturer number 727821-41

Popis produktu

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • TPU/PU podešev DIMENSION PRO
  • Ochrana špičky proti oděru
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku