Art. č.: 71301-45

Bezpečnostní nízká obuv ADVISER Low ESD S3, velikost 45

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
102,20 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada ADVISER
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Bezpečnost proti prošlápnutí Stahlzwischensohle
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Druh produktu Sicherheitshalbschuh
Katalogové číslo 71301-45
EAN / GTIN 4030839206775
Manufacturer number 71301-45
L-číslo L00790 133

Popis produktu

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Kožená podšívka
  • Podrážka BUSINESS ESD po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • MONO-PU podešev BUSINESS
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku