Art. č.: 76591-46

Bezpečnostní zimní obuv JOHNNY ESD S3 CI, velikost 46

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
233,26 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada JOHNNY
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Sicherheitsstiefel
Katalogové číslo 76591-46
EAN / GTIN 4030839375181
Manufacturer number 76591-46

Popis produktu

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Hřejivá podšívka
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s hřejivou fleecovou ESD vložkou po celé délce
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podrážka SAFEGUARD
  • PU ochrana prstů
  • Hliníková krytka prstů
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C
  • Extra široká verze
  • Vybavena vyhřívacím prvkem Therm-Ic
  • Baterie (3. 7 V/2 600 mAh) a nabíjecí kabel USB jsou součástí dodávky
  • Registrační číslo pro elektroodpad. DE 29302343

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku