• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.
Art. č.: 76016-44

Bezpečnostní šněrovací boty WHITE Loop Mid ESD S2, velikost 44

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
79,82 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S2
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada WHITE
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Sicherheitsstiefel
Katalogové číslo 76016-44
EAN / GTIN 4030839236444
Manufacturer number 76016-44

Popis produktu

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka po celé délce ESD PRO šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka z monofluecu SAFETY-GRIP
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B
  • Vybavení bez kůže.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku