Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55° HB7720TK

Artiklové číslo: 218020
od 54,06 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
69 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Druh závitu: BSW
  • Druh závitu: G-LH
  • Druh závitu: BSW-LH
  • Druh závitu: BSP

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro vnitřní a vnější závity 55° dle normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Třída tolerance Medium Class A.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

V košíku

Ke košíku
Ke košíku