{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Typ | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajší | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Plný profil | Áno | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218015 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197412263 |