• Dne 26. – 29. 5. nebudou na našem e-shopu některé funkce k dispozici (nebo pouze omezeně) a to z důvodu technické údržby. V tomto období bohužel není možné uplatnit žádný slevový poukaz.

Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnější závit 60° HB7720

Artiklové číslo: 218015
od 58,51 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
91 pieces in stock
  • Druh závitu: M
  • Druh závitu: M-LH
  • Druh závitu: MF
  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60 stupeň

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro metrické vnější závity dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6g.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

V košíku

Ke košíku
Ke košíku