Frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55° HB7735TK
Artiklové číslo: 218081
- Druh závitu: G
- Druh závitu: BSW
- Druh závitu: G-LH
- Druh závitu: BSW-LH
- Druh závitu: BSP
Údaje o výrobku
Popis
Provedení:
Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Dvoubřitá
Dvoubřitá
Použití:
Pro vnitřní a vnější závity 55° dle normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Třída tolerance Medium Class A.
Poznámka:
Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.