{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Rozsah použitia | TVRDÁ | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PT600M | |
Rezný materiál | Keramika | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Fázovanie | S02025 | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255845 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546367 | |
Číslo výrobcu | TCV06606 |