GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6GX TiAlN

Č. pol.: 132193
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: B
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
  • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Trieda tolerancie ISO 3X/6GX. Pre obrobky, ktoré majú galvanickú ochrannú vrstvu alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Tap"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Výber GARANT Master"

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka