{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 371 | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Hĺbka závitu | 26,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133320 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197074584 |